Nedtrain Oud
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
Afdichtingsringen
50302
50302.071.015
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
Afdichtring, vlak, h=2 DIN 7603 A Koper h=2,0±0.2 7,1X15MM
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
Koper
Buitendiameter
15
Info
h=2,0±0.2
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
7.1 mm
Materiaalsoort
Koper
Buitendiameter
15
Info
h=2,0±0.2
Afmetingen
d1
7.1
d1(min.)
7.1
d2
15
d2(max.)
14.9
D (mm)
7.1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7603-A
Artikelnummers
Artikelnummer
50302.071.015
EAN
8715492243201
UBB
950356611315
UNSPSC
31161818