Afdichtingsringen
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
Afdichtingsringen
50302
50302.160.021
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
Afdichtring, vlak, h=2 DIN 7603 A Koper h=2,0±0.2 16X21MM
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
Koper
Buitendiameter
21
Info
h=2,0±0.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
16 mm
Materiaalsoort
Koper
Buitendiameter
21
Info
h=2,0±0.2
Afmetingen
d1
16
d1(min.)
16.2
d2
21
d2(max.)
20.9
D (mm)
16
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7603-A
Artikelnummers
Artikelnummer
50302.160.021
EAN
8715492243317
UBB
950356088431
UNSPSC
31161818