Nedtrain Oud
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
Afdichtingsringen
50302
50302.165.024
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
Afdichtring, vlak, h=2 DIN 7603 A Koper h=2,0±0.2 16,5X24MM
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
Koper
Buitendiameter
24
Info
h=2,0±0.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
16.5 mm
Materiaalsoort
Koper
Buitendiameter
24
Info
h=2,0±0.2
Afmetingen
d1
16.5
d1(min.)
16.7
d2
24
d2(max.)
23.9
D (mm)
16.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7603-A
Artikelnummers
Artikelnummer
50302.165.024
EAN
8715492243331
UBB
950356088688
UNSPSC
31161818