Nedtrain Oud
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
Afdichtingsringen
50302
50302.100.019
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
Afdichtring, vlak, h=2 DIN 7603 A Koper h=2,0±0.2 10X19MM
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
Koper
Buitendiameter
19
Info
h=2,0±0.2
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
10 mm
Materiaalsoort
Koper
Buitendiameter
19
Info
h=2,0±0.2
Afmetingen
d1
10
d1(min.)
10.2
d2
19
d2(max.)
18.9
D (mm)
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7603-A
Artikelnummers
Artikelnummer
50302.100.019
EAN
8715492243225
UBB
950356620977
UNSPSC
31161818