Afdichtingsringen
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
Afdichtingsringen
45193
45193.280.034
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
Afdichtring, vlak, h=2 DIN 7603 A Aluminium Al 99,0 28X34MM
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
Aluminium
Materiaalsoort Technisch
Al 99.0
Buitendiameter
34
Info
h=2,0±0.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
28 mm
Materiaalsoort
Aluminium
Materiaalsoort Technisch
Al 99.0
Buitendiameter
34
Info
h=2,0±0.2
Afmetingen
d1
28
d1(min.)
28.3
d2
34
d2(max.)
33.9
D (mm)
28
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7603-A
Artikelnummers
Artikelnummer
45193.280.034
EAN
8715492836991
UBB
950356148664
UNSPSC
31161818