Nedtrain Oud
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
Afdichtingsringen
50300
50300.080.012
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
Afdichtring, vlak, h=1 DIN 7603 A Koper 8X12MM
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
Koper
Buitendiameter
12
Info
h=1,0±0.2
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
8 mm
Materiaalsoort
Koper
Buitendiameter
12
Info
h=1,0±0.2
Afmetingen
d1
8
d1(min.)
8.2
d2
12
d2(max.)
11.9
D (mm)
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7603-A
Artikelnummers
Artikelnummer
50300.080.012
EAN
8715492242730
UBB
950356085049
UNSPSC
31161818