Nedtrain Oud
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
Afdichtingsringen
50300
50300.070.010
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
Afdichtring, vlak, h=1 DIN 7603 A Koper 7X10MM
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
Koper
Buitendiameter
10
Info
h=1,0±0.2
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
7 mm
Materiaalsoort
Koper
Buitendiameter
10
Info
h=1,0±0.2
Afmetingen
d1
7
d1(min.)
7.2
d2
10
d2(max.)
9.9
D (mm)
7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7603-A
Artikelnummers
Artikelnummer
50300.070.010
EAN
8715492242723
UBB
950356084968
UNSPSC
31161818