Nedtrain Oud
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
Afdichtingsringen
50300
50300.060.012
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
Afdichtring, vlak, h=1 DIN 7603 A Koper 6X12MM
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
Koper
Buitendiameter
12
Info
h=1,0±0.2
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
6 mm
Materiaalsoort
Koper
Buitendiameter
12
Info
h=1,0±0.2
Afmetingen
d1
6
d1(min.)
6.2
d2
12
d2(max.)
11.9
D (mm)
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7603-A
Artikelnummers
Artikelnummer
50300.060.012
EAN
8715494510530
UBB
500621781458
UNSPSC
31161818