Wincor Nixdorf Nederland - 8797512925326
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
Afdichtingsringen
50300
50300.100.015
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
Afdichtring, vlak, h=1 DIN 7603 A Koper 10X15MM
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
Koper
Buitendiameter
15
Info
h=1,0±0.2
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
10 mm
Materiaalsoort
Koper
Buitendiameter
15
Info
h=1,0±0.2
Afmetingen
d1
10
d1(min.)
10.2
d2
15
d2(max.)
14.9
D (mm)
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7603-A
Artikelnummers
Artikelnummer
50300.100.015
EAN
8715492242792
UBB
950356136602
UNSPSC
31161818