Afdichtingsringen
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
Afdichtingsringen
45191
45191.080.013
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
Afdichtring, vlak, h=1 DIN 7603 A Aluminium Al 99,0 8X13MM
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
Aluminium
Materiaalsoort Technisch
Al 99.0
Buitendiameter
13
Info
h=1±0.2
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
8 mm
Materiaalsoort
Aluminium
Materiaalsoort Technisch
Al 99.0
Buitendiameter
13
Info
h=1±0.2
Afmetingen
d1
8
d1(min.)
8.2
d2
13
d2(max.)
12.9
D (mm)
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7603-A
Artikelnummers
Artikelnummer
45191.080.013
EAN
8715492836618
UBB
950356145447
UNSPSC
31161818