Nedtrain Oud
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
Afdichtingsringen
45191
45191.080.011
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
Afdichtring, vlak, h=1 DIN 7603 A Aluminium Al 99,0 8X11,5MM
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
Aluminium
Materiaalsoort Technisch
Al 99.0
Buitendiameter
11.5
Info
h=1±0.2
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
8 mm
Materiaalsoort
Aluminium
Materiaalsoort Technisch
Al 99.0
Buitendiameter
11.5
Info
h=1±0.2
Afmetingen
d1
8
d1(min.)
8.2
d2
11.5
d2(max.)
11.4
D (mm)
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7603-A
Artikelnummers
Artikelnummer
45191.080.011
EAN
8715492836595
UBB
950356145280
UNSPSC
31161818