Afdichtingsringen
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
Afdichtingsringen
45191
45191.050.007
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
Afdichtring, vlak, h=1 DIN 7603 A Aluminium Al 99,0 5X7,5MM
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
Aluminium
Materiaalsoort Technisch
Al 99.0
Buitendiameter
7.5
Info
h=1±0.2
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
5 mm
Materiaalsoort
Aluminium
Materiaalsoort Technisch
Al 99.0
Buitendiameter
7.5
Info
h=1±0.2
Afmetingen
d1
5
d1(min.)
5.2
d2
7.5
d2(max.)
7.9
D (mm)
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7603-A
Artikelnummers
Artikelnummer
45191.050.007
EAN
8715492836540
UBB
950356144606
UNSPSC
31161818