Plastic afdekkappen & pluggen
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
Plastic afdekkappen & pluggen
25860
25860.251.001
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
Afdekkap voor verzonken schroeven met kopboring Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 2,5X12-1001
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
6.6
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Ral
1001
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
2.5 mm
Klasse
6.6
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Ral
1001
Afmetingen
d1
2.5
d2
12
D (mm)
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
25860.251.001
EAN
8715492649546
UBB
950356619334
UNSPSC
31162806
Download extra informatie