text.skipToContent text.skipToNavigation

Aimont Veiligheidsschoenen Egis 7AX66 42 S3

Omschrijving

- Hoog model met vetersluiting - Metaalvrije veiligheidsschoen - Schoen met PU-neusbescherming wat extra bescherming biedt tegen slijtage van het leer op de neus van de schoen - Gemaakt van waterbestendig leder - 3D-voering in drie lagen materiaal voor een betere afvoer van vocht aan de buitenzijde, ademend en sneldrogend - Non-woven binnenzool - Gewatteerde enkelkraag die comfort biedt aan de enkel en bescherming aan de achillespees - Gewatteerde tong voor betere bescherming aan de wreef - Confort Plus inlegzool. Een flexibele inlegzool van PU die antistatisch en anatomisch gevormd is - Prikbestendige niet-metalen Flex-System tussenzool biedt totale bescherming van de zool van de voet - PU/PU-loopzool - Voldoet aan de antislipnorm SRC - Kleur: bruin

Artikelnummers

Artikelnummer 8C752805
EAN 8033546239087
UBB 500635674780
UNSPSC 46181605
Fabrikant artikelnummer 7AX66/42 (57570542)
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.