text.skipToContent text.skipToNavigation

Uvex Veiligheidsschoenen quatro pro 8402/2 45 S3

  1. Artikel nummer 2C619781
  2. EAN 4031101473925
  3. UBB 500635508707
  4. UNSPSC 46181605
  5. Fabrikant artikel nr 8402245 (51217345)

Prijs per 
-

Verpakking: 1

uvex quatro pro 8402/2 veiligheidsschoen S3

- Veiligheidsschoen met soepellopende en vuilafstotende vetersluiting - Stalen neus en stalen tussenzool - Waterafstotende lederen bovenkant - Extra brede pasvorm - Warme fleece-voering - Uitneembare comfortabele binnenzool, die antistatisch en vochtabsorberend is - uvex 3D hydroflex® foam inlegzool voor uitzonderlijke schokabsorptie in de hiel en onder de voorvoet - Met overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage van het leer op de neus van de schoen - PUR/PUR-loopzool - Voldoet aan de antislipnorm SRC - Kleur: zwart

Kleur Zwart
Antislip Ja
Model quatro pro
Maat (veiligheidsschoenen) 45
Veiligheidscategorie S3
Wijdtemaat 11,5
EN 20345