RVS schroeven
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
Spaanplaatschroeven
55775
55775.040.040
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
Verzonken spaanplaatschroef met T-ster Roestvaststaal (RVS) A4 4X40MM
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
T-ster
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
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
4 mm
Lengte
40 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
Afmetingen
D (mm)
4
dk
8
k
2.6
L (mm)
40
Sleutel
20
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
55775.040.040
EAN
8717077002203
UBB
500635802241
UNSPSC
31161508