text.skipToContent text.skipToNavigation

Spring-type straight pin heavy type A2 DIN ≈1481 Stainless steel A2 8X14MM

  1. ART NR 51428080014
  2. EAN 8717077786196
  3. UBB 500635843906
  4. UNSPSC 31163201

nett / per  
-

Packed by 500
Diameter (mm) 8
Length (L) (mm) 14
Material Stainless steel
Material technical A2
Info V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN. De austenitische staalsoort is naar keuze van de fabrikant, en kan enigszins afwijken van de staalsoorten genoemd in DIN 267-11. Voor de diameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen. a: ≤ d (nom.) 6 mm aan beide zijden voorzien van een afschuining van 30°, d (nom.) 6 mm voorzien van een éénzijdige afschuining van 15°.
ISO ≈8752
BS ≈7060
NEN ≈2458
DIN ≈1481

Technical specifications

No image available
d1 (max.) 8.8
V 26.46
s 1.5
d2 5.5
d1 (min.) 8.5
a 2
  1. Download E-doc