text.skipToContent text.skipToNavigation

Spring-type straight pin heavy type A2 DIN ≈1481 Stainless steel A2 4,5X26MM

  1. ART NR 51428045026
  2. EAN 8717077785915
  3. UBB 500635841199
  4. UNSPSC 31163201

nett / per  
-

Packed by 500
Diameter (mm) 4.5
Length (L) (mm) 26
Material Stainless steel
Material technical A2
Info V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN. De austenitische staalsoort is naar keuze van de fabrikant, en kan enigszins afwijken van de staalsoorten genoemd in DIN 267-11. Voor de diameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen. a: ≤ d (nom.) 6 mm aan beide zijden voorzien van een afschuining van 30°, d (nom.) 6 mm voorzien van een éénzijdige afschuining van 15°.
ISO ≈8752
NEN ≈2458
BS ≈7060
DIN ≈1481

Technical specifications

No image available
a 0,8
V 15.36
d1 (min.) 4.9
d1 (max.) 5.1
d2 2.9
s 1
  1. Download E-doc