text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborende zeskantkraagbout DIN 7504 K Staal Elektrolytisch verzinkt grootverpakking ST5,5X22MM

  1. Artikel nummer 31810055022
  2. EAN 8717077073708
  3. UBB 500645269373
  4. UNSPSC 31161507

Prijs per 
-

Verpakking: 500
Diameter (mm) 5.5
Lengte (L) 22
Remarks Max. klemlengte KL = L - L1.
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Aanvullende informatie grootverpakking
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
DIN 7504 K
ISO 15480

Specificaties

P 1.80
dc 11
L1 10
k (max.) 5.45
s 8