MAVE B.V.
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
Spaanplaatschroeven
55775
55775.050.055
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
Verzonken spaanplaatschroef met T-ster Roestvaststaal (RVS) A4 5X55MM
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
T-ster
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
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
5 mm
Lengte
55 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
Afmetingen
D (mm)
5
dk
10
k
3.2
L (mm)
55
Sleutel
25
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
55775.050.055
EAN
8717077002418
UBB
500635804304
UNSPSC
31161508