MAVE B.V.
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
Spaanplaatschroeven
55775
55775.045.045
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
Verzonken spaanplaatschroef met T-ster Roestvaststaal (RVS) A4 4,5X45MM
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
T-ster
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4.5 mm
Lengte
45 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
Afmetingen
D (mm)
4.5
dk
9
k
2.9
L (mm)
45
Sleutel
20
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
55775.045.045
EAN
8717077002296
UBB
500635803157
UNSPSC
31161508