MAVE B.V.
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
Spaanplaatschroeven
55775
55775.035.035
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
Verzonken spaanplaatschroef met T-ster Roestvaststaal (RVS) A4 3,5X35MM
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
T-ster
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
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
3.5 mm
Lengte
35 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
Afmetingen
D (mm)
3.5
dk
7
k
2.3
L (mm)
35
Sleutel
15
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
55775.035.035
EAN
8717077002128
UBB
500635801417
UNSPSC
31161508