text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken spaanplaatschroef met T-ster Roestvaststaal (RVS) A4 3X40MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening T-ster
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Info
  • Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 3 mm
Lengte 40 mm
Aandraaivoorziening T-ster
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Info
  • Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.

Afmetingen

D (mm) 3
dk 6
k 1.9
L (mm) 40
Sleutel 10

Artikelnummers

Artikelnummer 55775.030.040
EAN 8717077002074
UBB 500635800914
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.