MAVE B.V.
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
Spaanplaatschroeven
51775
51775.060.050
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
Verzonken spaanplaatschroef met T-ster Roestvaststaal (RVS) A2 6X50MM
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
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
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
6 mm
Lengte
50 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
Afmetingen
D (mm)
6
dk
12
k
3.5
L (mm)
50
Sleutel
30
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51775.060.050
EAN
8715494637169
UBB
500635797052
UNSPSC
31161508