Nedtrain Oud
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
Plaatschroeven
51661
51661.029.022
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
Pancilinderplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7981 C-Z Roestvaststaal (RVS) A2 ST2,9X22MM
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
Pozidriv
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2.9 mm
Lengte
22 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
D (mm)
2.9
dk
5.6
k
2.2
L (mm)
22
No. kruisgleuf
1
P
1.1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7981 CZ
NF
E25-658 C
ISO
7049 CZ
ASME
B18.6.4
Artikelnummers
Artikelnummer
51661.029.022
EAN
8715494637336
UBB
500635945636
UNSPSC
31161507