Nedtrain Oud
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
Houtschroeven
25110
25110.060.090
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
Bolkop houtschroef met zaaggleuf DIN 96 Staal Elektrolytisch verzinkt 6X90MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
6 mm
Lengte
90 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
6
dk
12
ds
6
k (max.)
4.2
L (mm)
90
n
1.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2251
DIN
96
NF
E25-606
Artikelnummers
Artikelnummer
25110.060.090
EAN
8717077072756
UBB
500645221267
UNSPSC
31161508