My Favorites
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
Vlakke sluitringen
51420
51420.017.001
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
Vlakke sluitring DIN 125-1A Roestvaststaal (RVS) A2 140 HV M1,7
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
140 HV
Voor nom. afm.
1.7
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M1.7
Klasse
140 HV
Voor nom. afm.
1.7
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Afmetingen
d1
1.8
d2
4.5
h
0.3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
125-1A
NEN
2269-A
ISO
7089
Artikelnummers
Artikelnummer
51420.017.001
EAN
8715494191425
UBB
500636062019
UNSPSC
31161807