text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalspanbus normale uitvoering ISO ≈8750 Roestvaststaal A2 4X45MM

  1. Artikel nummer 51430040045
  2. EAN 8715492289049
  3. UBB 950359171945
  4. UNSPSC 31163201

Prijs per 
-

Verpakking: 500
d (nom.) 4
Diameter (mm) 4
Lengte (L) 45
Remarks V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN. Specifieke kenmerken spiraalspanbussen: Dienen voor het demonteerbaar verbinden (positioneren) van twee of meer onderdelen en kunnen ook als assen en scharnier-, aanslag- of meeneempennen toegepast worden. Door de spiraalvormige doorsnede (ca. 2.1/4 wikkeling) zijn de spiraalspanbussen zeer elastisch en geschikt voor meermalig gebruik bij dynamische slag- en/of stootbelasting. Door de gelijkmatig verdeelde belasting over de gehele gatwand ontstaat een goede perspassing en kunnen tevens afschuifkrachten opgenomen worden, die vanwege de gesloten vorm in elke radiale richting gelijk zijn. Beide uiteinden zijn conisch uitgevoerd, zodat zij gemakkelijk in het gat geplaatst en automatisch verwerkt kunnen worden. De austenitische staalsoort is naar keuze van de fabrikant, en kan enigszins afwijken van de staalsoorten genoemd in ISO 3506 Voor de diameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen, m.u.v. d (nom.) is 1 mm hiervoor wordt H10 aanbevolen.
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
DIN ≈7343
ISO ≈8750
NEN ≈2553

Specificaties

d1 (min.) 4.2
d2 3.9
V 7.6
a ≈ 1.1
d1 (max.) 4.4