text.skipToContent text.skipToNavigation

Spanbus zware uitvoering A2 DIN ≈1481 Roestvaststaal A2 10X55MM

  1. Artikel nummer 51428100055
  2. EAN 8717077010727
  3. UBB 500635846552
  4. UNSPSC 31163201

Prijs per 
-

Verpakking: 200
d (nom.) 10
Diameter (mm) 10
Lengte (L) 55
Remarks V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN. De austenitische staalsoort is naar keuze van de fabrikant, en kan enigszins afwijken van de staalsoorten genoemd in DIN 267-11. Voor de diameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen. a: ≤ d (nom.) 6 mm aan beide zijden voorzien van een afschuining van 30°, d (nom.) 6 mm voorzien van een éénzijdige afschuining van 15°.
Diameter (d-D) 10
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
ISO ≈8752
DIN ≈1481
NEN ≈2458
BS ≈7060

Specificaties

d2 6.5
d1 (max.) 10.8
a 2
s 2
d1 (min.) 10.5
V 42.14
  1. E-doc downloaden