text.skipToContent text.skipToNavigation

Spanbus zware uitvoering A2 DIN ≈1481 Roestvaststaal A2 8X26MM

  1. Artikel nummer 51428080026
  2. EAN 8717077786257
  3. UBB 500635844573
  4. UNSPSC 31163201

Prijs per 
-

Verpakking: 250
d (nom.) 8
Diameter (mm) 8
Lengte (L) 26
Remarks V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN. De austenitische staalsoort is naar keuze van de fabrikant, en kan enigszins afwijken van de staalsoorten genoemd in DIN 267-11. Voor de diameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen. a: ≤ d (nom.) 6 mm aan beide zijden voorzien van een afschuining van 30°, d (nom.) 6 mm voorzien van een éénzijdige afschuining van 15°.
Diameter (d-D) 8
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
BS ≈7060
NEN ≈2458
ISO ≈8752
DIN ≈1481

Specificaties

a 2
d1 (min.) 8.5
V 26.46
d1 (max.) 8.8
s 1.5
d2 5.5
  1. E-doc downloaden