text.skipToContent text.skipToNavigation

Spanbus zware uitvoering A2 DIN ≈1481 Roestvaststaal A2 6X55MM

  1. Artikel nummer 51428060055
  2. EAN 8717077786141
  3. UBB 500635843419
  4. UNSPSC 31163201

Prijs per 
-

Verpakking: 250
d (nom.) 6
Diameter (mm) 6
Lengte (L) 55
Remarks V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN. De austenitische staalsoort is naar keuze van de fabrikant, en kan enigszins afwijken van de staalsoorten genoemd in DIN 267-11. Voor de diameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen. a: ≤ d (nom.) 6 mm aan beide zijden voorzien van een afschuining van 30°, d (nom.) 6 mm voorzien van een éénzijdige afschuining van 15°.
Diameter (d-D) 6
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
DIN ≈1481
ISO ≈8752
BS ≈7060
NEN ≈2458

Specificaties

V 16.16
d1 (min.) 6.4
d1 (max.) 6.7
a 1.2
s 1.25
d2 3.9
  1. E-doc downloaden