text.skipToContent text.skipToNavigation

Spanbus zware uitvoering A2 DIN ≈1481 Roestvaststaal A2 5X22MM

  1. Artikel nummer 51428050022
  2. EAN 8717077786059
  3. UBB 500635842593
  4. UNSPSC 31163201

Prijs per 
-

Verpakking: 500
d (nom.) 5
Diameter (mm) 5
Lengte (L) 22
Remarks V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN. De austenitische staalsoort is naar keuze van de fabrikant, en kan enigszins afwijken van de staalsoorten genoemd in DIN 267-11. Voor de diameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen. a: ≤ d (nom.) 6 mm aan beide zijden voorzien van een afschuining van 30°, d (nom.) 6 mm voorzien van een éénzijdige afschuining van 15°.
Diameter (d-D) 5
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
NEN ≈2458
BS ≈7060
ISO ≈8752
DIN ≈1481

Specificaties

d2 3.4
d1 (min.) 5.4
d1 (max.) 5.6
a 0,9
s 1
V 10.74
  1. E-doc downloaden