text.skipToContent text.skipToNavigation

Spanbus zware uitvoering A2 DIN ≈1481 Roestvaststaal A2 4,5X24MM

  1. Artikel nummer 51428045024
  2. EAN 8717077785908
  3. UBB 500635841017
  4. UNSPSC 31163201

Prijs per 
-

Verpakking: 500
d (nom.) 4.5
Diameter (mm) 4.5
Lengte (L) 24
Remarks V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN. De austenitische staalsoort is naar keuze van de fabrikant, en kan enigszins afwijken van de staalsoorten genoemd in DIN 267-11. Voor de diameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen. a: ≤ d (nom.) 6 mm aan beide zijden voorzien van een afschuining van 30°, d (nom.) 6 mm voorzien van een éénzijdige afschuining van 15°.
Diameter (d-D) 4.5
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
BS ≈7060
NEN ≈2458
ISO ≈8752
DIN ≈1481

Specificaties

a 0,8
s 1
d1 (max.) 5.1
d1 (min.) 4.9
d2 2.9
V 15.36
  1. E-doc downloaden