text.skipToContent text.skipToNavigation

Spanbus zware uitvoering A2 DIN ≈1481 Roestvaststaal A2 4X28MM

  1. Artikel nummer 51428040028
  2. EAN 8717077785823
  3. UBB 500635840282
  4. UNSPSC 31163201

Prijs per 
-

Verpakking: 500
d (nom.) 4
Diameter (mm) 4
Lengte (L) 28
Remarks V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN. De austenitische staalsoort is naar keuze van de fabrikant, en kan enigszins afwijken van de staalsoorten genoemd in DIN 267-11. Voor de diameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen. a: ≤ d (nom.) 6 mm aan beide zijden voorzien van een afschuining van 30°, d (nom.) 6 mm voorzien van een éénzijdige afschuining van 15°.
Diameter (d-D) 4
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
ISO ≈8752
BS ≈7060
NEN ≈2458
DIN ≈1481

Specificaties

a 0,65
s 0,8
d1 (max.) 4.6
d1 (min.) 4.4
d2 2.8
V 7.24
  1. E-doc downloaden