text.skipToContent text.skipToNavigation

Spanbus zware uitvoering A2 DIN ≈1481 Roestvaststaal A2 4X10MM

  1. Artikel nummer 51428040010
  2. EAN 8717077785793
  3. UBB 500635839961
  4. UNSPSC 31163201

Prijs per 
-

Verpakking: 500
d (nom.) 4
Diameter (mm) 4
Lengte (L) 10
Remarks V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN. De austenitische staalsoort is naar keuze van de fabrikant, en kan enigszins afwijken van de staalsoorten genoemd in DIN 267-11. Voor de diameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen. a: ≤ d (nom.) 6 mm aan beide zijden voorzien van een afschuining van 30°, d (nom.) 6 mm voorzien van een éénzijdige afschuining van 15°.
Diameter (d-D) 4
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
NEN ≈2458
DIN ≈1481
ISO ≈8752
BS ≈7060

Specificaties

V 7.24
d1 (max.) 4.6
d1 (min.) 4.4
a 0,65
s 0,8
d2 2.8
  1. E-doc downloaden