text.skipToContent text.skipToNavigation

Spanbus zware uitvoering A2 DIN ≈1481 Roestvaststaal A2 3,5X26MM

  1. Artikel nummer 51428035026
  2. EAN 8717077785694
  3. UBB 500635838971
  4. UNSPSC 31163201

Prijs per 
-

Verpakking: 1.000
d (nom.) 3.5
Diameter (mm) 3.5
Lengte (L) 26
Remarks V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN. De austenitische staalsoort is naar keuze van de fabrikant, en kan enigszins afwijken van de staalsoorten genoemd in DIN 267-11. Voor de diameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen. a: ≤ d (nom.) 6 mm aan beide zijden voorzien van een afschuining van 30°, d (nom.) 6 mm voorzien van een éénzijdige afschuining van 15°.
Diameter (d-D) 3.5
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
NEN ≈2458
BS ≈7060
DIN ≈1481
ISO ≈8752

Specificaties

s 0,75
d2 2.3
a 0,6
d1 (min.) 3.8
d1 (max.) 4
V 9.06
  1. E-doc downloaden