text.skipToContent text.skipToNavigation

Spanbus zware uitvoering A2 DIN ≈1481 Roestvaststaal A2 2,5X5MM

  1. Artikel nummer 51428025005
  2. EAN 8717077009769
  3. UBB 500635836991
  4. UNSPSC 31163201

Prijs per 
-

Verpakking: 1.000
d (nom.) 2.5
Diameter (mm) 2.5
Lengte (L) 5
Remarks V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN. De austenitische staalsoort is naar keuze van de fabrikant, en kan enigszins afwijken van de staalsoorten genoemd in DIN 267-11. Voor de diameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen. a: ≤ d (nom.) 6 mm aan beide zijden voorzien van een afschuining van 30°, d (nom.) 6 mm voorzien van een éénzijdige afschuining van 15°.
Diameter (d-D) 2.5
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
DIN ≈1481
ISO ≈8752
NEN ≈2458
BS ≈7060

Specificaties

d1 (max.) 2.9
d1 (min.) 2.8
a 0,4
d2 1.8
V 2.84
s 0,5
  1. E-doc downloaden