text.skipToContent text.skipToNavigation

Spanbus zware uitvoering A2 DIN ≈1481 Roestvaststaal A2 2X5MM

  1. Artikel nummer 51428020005
  2. EAN 8717077009707
  3. UBB 500635836322
  4. UNSPSC 31163201

Prijs per 
-

Verpakking: 1.000
d (nom.) 2
Diameter (mm) 2
Lengte (L) 5
Remarks V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN. De austenitische staalsoort is naar keuze van de fabrikant, en kan enigszins afwijken van de staalsoorten genoemd in DIN 267-11. Voor de diameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen. a: ≤ d (nom.) 6 mm aan beide zijden voorzien van een afschuining van 30°, d (nom.) 6 mm voorzien van een éénzijdige afschuining van 15°.
Diameter (d-D) 2
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
DIN ≈1481
NEN ≈2458
ISO ≈8752
BS ≈7060

Specificaties

d1 (min.) 2.3
d1 (max.) 2.4
a 0,35
d2 1.5
s 0,4
V 1.8
  1. E-doc downloaden