text.skipToContent text.skipToNavigation

Insteekkerfpen DIN 1474 Automatenstaal 5X40MM

  1. Artikel nummer 39740050040
  2. EAN 8717077084667
  3. UBB 500645375790
  4. UNSPSC 31163215

Prijs per 
-

Verpakking: 100
Diameter (mm) 5
Lengte (L) 40
Remarks V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN. Voor de diameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen. De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15)
Diameter (d-D) 5
Materiaalsoort Automatenstaal
ISO 8741
DIN 1474
NEN 2605

Specificaties

V 16.5
c ≈ 0.63
Tolerantie h11
  1. E-doc downloaden