text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilindrische kerfpen DIN 1473 Automatenstaal 2,5X30MM

  1. Artikel nummer 39730025030
  2. EAN 8717077084148
  3. UBB 500645370585
  4. UNSPSC 31163215

Prijs per 
-

Verpakking: 250
d1 2.5
Diameter (mm) 2.5
Lengte (L) 30
Remarks V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN. Voor de diameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen. De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Diameter (d-D) 2.5
Materiaalsoort Automatenstaal
ISO 8740
NEN 2604
DIN 1473

Specificaties

c ≈ 0.3
V 4.25
Tolerantie h9
  1. E-doc downloaden