text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilindrische pen DIN 7 Roestvaststaal A4 10X12MM

  1. Artikel nummer 55580100012
  2. EAN 8715492349965
  3. UBB 950359506173
  4. UNSPSC 31163203

Prijs per 
-

Verpakking: 50
d1 10
d1 (m6) 10
Diameter (mm) 10
Lengte (L) 12
Remarks Cilindrische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Moet de verbinding vaker gedemonteerd worden, dan is het gebruik van conische pennen vlgs. DIN 1 aan te bevelen. d x L: De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten. Niet alle lengtes (L) zijn DIN genormaliseerd.
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
BS 1804-2
DIN 7
NEN 2281
ISO 2338

Specificaties

c (max.) 1.5