text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapeind inschroeflengte ≈ 1,25d DIN 939 Roestvaststaal A4 Rechts 70 M12X60

  1. Artikel nummer 55270120060
  2. EAN 8715492339836
  3. UBB 950351891334
  4. UNSPSC 31161610

Prijs per 
-

Verpakking: 100
Diameter (d-D) M12
Lengte (L) 60
Remarks ATTENTIE: bij het bestellen van tapeinden vlgs DIN dient de diameter d x de werkende lengte L te worden opgegeven; bijv. een tapeind M10 x 65 - DIN 939, waarbij dan de werkende lengte L = 65 mm en de inschroeflengte b1= 12 mm. De totale lengte is dus 65 + 12 = 77mm. De draadlengte aan de moerzijde b2= 26 mm. De schroefdraad van het inschroefeinde is met tolerantie Sk6, vlgs DIN 13-51, vervaardigd, d.w.z. 'zwaar gaand', voorkomt meedraaien van het tapeind bij demontage. De tapeinden vlgs DIN 939 (5.6/5.8/8.8) met een inschroeflengte ≈ 1,25d worden o.a. toegepast in gietijzer.
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
NF E25-135
NEN 2332
DIN 939
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

x 4.3
P 1.75
b:125mm<L≤200mm 36
b:L≤125mm 30
bm ≈ 1,25d 15
b2 =L-(x1+3) t/m L≤ 35