text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapeind inschroeflengte ≈ 1d DIN 938 Roestvaststaal A2 Rechts 70 M8X45

  1. Artikel nummer 51280080045
  2. EAN 8715492279606
  3. UBB 950353383751
  4. UNSPSC 31161610

Prijs per 
-

Verpakking: 200
Diameter (d-D) M8
Lengte (L) 45
Remarks ATTENTIE: bij het bestellen van tapeinden vlgs DIN dient de diameter d x de werkende lengte L te worden opgegeven; bijv. een tapeind M10 x 70 - DIN 938, waarbij dan de werkende lengte L = 70 mm en de inschroeflengte b1 = 10 mm. De totale lengte is dus 70 + 10 = 80 mm. De draadlengte aan de moerzijde b2 = 26 mm. De schroefdraad van het inschroefeinde is met tolerantie Sk6, vlgs DIN 13-51, vervaardigd, d.w.z. ”zwaar gaand”, voorkomt meedraaien van het tapeind bij demontage. De tapeinden vlgs DIN 938 met een inschroeflengte ≈ 1d worden o.a. toegepast in staal.
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info Afmetingen met een diameter M24 zijn minimaal sterkteklasse 50.
DIN 938
NF E25-135
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

bm≈1d 8
x 3.2
b2 =L-(x1+3) t/m L≤ 28
P 1.25
b 22