text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNC ASME ≈B18.2.1 Roestvaststaal A4 Rechts 5/8X2IN

  1. Artikel nummer 55016158050
  2. EAN 8715492326133
  3. UBB 952351286267
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-

Verpakking: 10
Diameter (Inch) 5/8
Lengte (inch) 2 Inch
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
Info Afhankelijk van de verkrijgbaarheid wordt de vergelijkbare austenitische staalsoort AISI 316 geleverd met mechanische eigenschappen vlgs ASTM F593.
BS ≈1768
ASME ≈B18.2.1

Specificaties

A 15/16
Gangen per Inch 11
F 9.9