text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNC ASME ≈B18.2.1 Roestvaststaal A4 Rechts 5/8X1.1/2

  1. Artikel nummer 55016.158.038
  2. EAN 8715492326119
  3. UBB 952351093457
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 25
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (Inch) 5/8
Lengte (inch) 1.1/2
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
Info Afhankelijk van de verkrijgbaarheid wordt de vergelijkbare austenitische staalsoort AISI 316 geleverd met mechanische eigenschappen vlgs ASTM F593.
BS ≈1768
ASME ≈B18.2.1
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Gangen per Inch 11
F 9.9
A 15/16