text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNC ASME ≈B18.2.1 Roestvaststaal A4 Rechts 3/8X1.1/2

  1. Artikel nummer 55016.096.038
  2. EAN 8715492326010
  3. UBB 952351285277
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 50
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (Inch) 3/8
Lengte (inch) 1.1/2
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
Info Afhankelijk van de verkrijgbaarheid wordt de vergelijkbare austenitische staalsoort AISI 316 geleverd met mechanische eigenschappen vlgs ASTM F593.
BS ≈1768
ASME ≈B18.2.1
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

F 6
Gangen per Inch 16
A 9/16