text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNC ASME ≈B18.2.1 Roestvaststaal A4 Rechts 1/4X1/2

  1. Artikel nummer 55016063012
  2. EAN 8715492325884
  3. UBB 952351092533
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-

Verpakking: 100
Diameter (Inch) 1/4
Lengte (inch) 1/2
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
Info Afhankelijk van de verkrijgbaarheid wordt de vergelijkbare austenitische staalsoort AISI 316 geleverd met mechanische eigenschappen vlgs ASTM F593.
ASME ≈B18.2.1
BS ≈1768

Specificaties

A 7/16
Gangen per Inch 20
F 4