text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNF ASME ≈B18.2.1 Roestvaststaal A2 Rechts 7/16X1.1/2

  1. Artikel nummer 51017.111.038
  2. EAN 8715492258229
  3. UBB 952351484003
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 25
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (Inch) 7/16
Lengte (inch) 1.1/2
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Fine
Info Afhankelijk van de verkrijgbaarheid wordt de vergelijkbare austenitische staalsoort AISI 304 geleverd met mechanische eigenschappen vlgs ASTM F593.
ASME ≈B18.2.1
BS ≈1768
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

A 5/8
Gangen per Inch 20
F 7.1