text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNF ASME ≈B18.2.1 Roestvaststaal A2 Rechts 5/16X1.1/2

  1. Artikel nummer 51017.079.038
  2. EAN 8715492258175
  3. UBB 952351483500
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (Inch) 5/16
Lengte (inch) 1.1/2
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Fine
Info Afhankelijk van de verkrijgbaarheid wordt de vergelijkbare austenitische staalsoort AISI 304 geleverd met mechanische eigenschappen vlgs ASTM F593.
BS ≈1768
ASME ≈B18.2.1
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

A 1/2
F 5.2
Gangen per Inch 24