text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNF ASME ≈B18.2.1 Roestvaststaal A2 Rechts 5/16X1.IN.

  1. Artikel nummer 51017079025
  2. EAN 8715492258168
  3. UBB 952351483435
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-

Verpakking: 100
Diameter (Inch) 5/16
Lengte (inch) 1 Inch
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Fine
Info Afhankelijk van de verkrijgbaarheid wordt de vergelijkbare austenitische staalsoort AISI 304 geleverd met mechanische eigenschappen vlgs ASTM F593.
ASME ≈B18.2.1
BS ≈1768

Specificaties

Gangen per Inch 24
A 1/2
F 5.2